Lanterna de trabalho, Tipo: W4R-WORK

N.º do artigo: 081228 W4R-WORK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
229 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Designação do fabricante W4R Work
Fluxo luminoso 60 lm - 220 lm
Período de iluminação 2 h - 9 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Valor CRI 70
Temperatura da cor 6.000 K - 7.500 K
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 0,76 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 163 mm
Largura total 28 mm
Peso 91 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 081228 W4R-WORK
EAN/GTIN 4058205030441
Número do fabricante 502733
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Versão:

Robusta, versátil, compacta: A lanterna de trabalho Ledlenser W4R Work é o parceiro de luz fiável na vida quotidiana da oficina. A típica imagem de luz premium Ledlenser proporciona uma iluminação precisa e potente das áreas de trabalho – opcionalmente de uma área ampla ou pontual. Graças ao íman integrado e ao pé de suporte oscilante, a W4R Work pode ser posicionada e alinhada de forma flexível a qualquer momento. A bateria potente pode ser carregada de forma fácil e rápida através de USB C. Outras funcionalidades inteligentes incluem o clipe para fixação no vestuário profissional ou equipamentos de trabalho, a superfície pitonada para uma aderência forte e o prático bloqueio de transporte.
  • Lanterna de trabalho compacta com duas fontes de luz para iluminação de uma área ampla (inundação) ou pontual (foco).
  • Caixa de plástico robusta com uma estrutura de superfície antiderrapante.
  • Fixação e iluminação flexíveis graças ao íman e ao mecanismo articulado.
  • Bateria de iões de lítio eficiente, facilmente carregada através de USB C com indicador de bateria e do estado de carga.
  • O bloqueio de transporte protege contra a ativação acidental.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.