Delovne svetilke, Tip: W4R-WORK

Št. art.: 081228 W4R-WORK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca W4R Work
Svetlobni tok 60 lm - 220 lm
Čas obratovanja 2 h - 9 h
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Vrednost CRI 70
Barvna temperatura 6.000 K - 7.500 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 0,76 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 163 mm
Celotna širina 28 mm
Masa 91 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081228 W4R-WORK
EAN/GTIN 4058205030441
Številka proizvajalca 502733
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Robustna, vsestranska, kompaktna: delovna luč Ledlenser W4R Work je zanesljiv partner pri osvetlitvi vsakodnevnega dela v delavnici. Tipičen svetlobni vzorec Ledlenser Premium zagotavlja natančno in močno osvetlitev delovnih območij – po izbiri velikopovršinsko ali točkovno. Zahvaljujoč vgrajenemu magnetu in premičnemu podnožju je svetilko W4R Work mogoče kadar koli prilagodljivo namestiti in poravnati. Zmogljivo baterijo lahko hitro in enostavno napolnite prek USB-C. Druge pametne funkcije vključujejo sponko za pritrditev na delovno obleko ali opremo, reliefno površino za močan oprijem in praktično transportno ključavnico.
  • Kompaktna delovna svetilka z dvema svetlobnima viroma za širokopovršinsko (Flood) ali točkovno (Spot) osvetlitev.
  • Robustno plastično ohišje z nedrsečo površinsko strukturo.
  • Fleksibilna pritrditev in osvetlitev zahvaljujoč magnetu in vrtljivemu mehanizmu.
  • Učinkovita litij-ionska baterija, enostavna za polnjenje prek USB-C s prikazom napolnjenosti akumulatorske baterije in polnjenja.
  • Transportna blokada ščiti pred nenamernim vklopom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.