{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NT 30/1 Tact L *EU | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 380 W | |
Tartálytérfogat | 30 l | |
Névleges csatlakoztatási szélesség | 35 mm | |
Hossz | 560 mm | |
Szélesség | 370 mm | |
Magasság | 580 mm | |
Szívótömlő hossza | 2,5 m | |
Kábelhossz | 7,5 m | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 74 l/s | |
Vákuum | 254 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 69 dB(A) | |
Szűrőtisztítás | Tact automatikus szűrőtisztítás | |
Porkategória − porszívó | L | |
Súly | 13,9 kg | |
Szűrőrendszer | Eco lapos redős szűrő | |
Különlegesség | Robusztus tartály ütközővel | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078521 NT30TL | |
EAN / GTIN | 4039784973299 | |
Gyártó száma | 1.148-201.0 |