Sesalnik za mokro in suho sesanje NT30TL

Št. art.: 078521 NT30TL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca NT 30/1 Tact L *EU
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.380 W
Prostornina zbiralnika 30 l
Velikost priključka 35 mm
Dolžina 560 mm
Širina 370 mm
Višina 580 mm
Dolžina sesalne cevi 2,5 m
Dolžina kabla 7,5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Delovni hrup 69 dB(A)
Čiščenje filtra Samodejno čiščenje filtra Tact
Razred sesanja prahu L
Masa 13,9 kg
Filtrski sistem Ploščati filter Eco
Posebnosti Robusten zbiralnik z odbijačem
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078521 NT30TL
EAN/GTIN 4039784973299
Številka proizvajalca 1.148-201.0

Opis

Izvedba:

Zmogljivi večnamenski sesalniki zamokro in suho sesanje z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. Samodejni izklop pri dosegi nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.
  • Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Velik ploščati filter Eco zgoraj omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Robustna 30-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Opomba:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico