op accu CAS-8

Artikelnummer: 078327 CAS-8
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CAS
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078327 CAS-8
EAN/GTIN 4007841068240
Nummer fabrikant 068240

Omschrijving

Uitvoering:

Eén accu en lader voor alles. Voor het opladen van alle accupacks van de CAS-partners ‘Cordless Alliance System’.
18 V Li-ion-accu met een accucapaciteit van 8,0 Ah.