{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| Serie | CAS | |
| Herstellerbezeichnung | CAS-8 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| inklusive Ladegerät | nein | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | CAS 18V | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 078327 CAS-8 | |
| EAN / GTIN | 4007841068240 | |
| Herstellernummer | 068240 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |