• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Batterie, Type: CAS-8

Réf.: 078327 CAS-8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CAS
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 078327 CAS-8
EAN / GTIN 4007841068240
Réf. fabricant 068240
Fabricant/personne responsable Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Description

Exécution:

Une batterie et un chargeur pour tout. Pour recharger toutes les batteries du partenaire CAS “Cordless Alliance System”.
Batterie Li-Ion 18 V avec une capacité de 8,0 Ah.