akumulátor, Typ: CAS-8

Artiklové číslo: 078327 CAS-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Řada CAS
Označení výrobce CAS-8
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ne
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro CAS 18V
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078327 CAS-8
EAN / GTIN 4007841068240
Číslo výrobce 068240
Výrobce/odpovědná osoba Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Popis

Provedení:

Jeden akumulátor a jedna nabíječka pro všechno. K nabíjení všech akumulátorových článků od partnera CAS „Cordless Alliance System“.
Li-Ion akumulátor 18 V s kapacitou 8,0 Ah.