Professionele set: Snoerloze boor/driver GSR 18V-110 C, 3x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Artikelnummer: 0615A5002S
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A5002S
EAN/GTIN 4053423249866
Nummer fabrikant 0615A5002S
L-nummer L00590 1815

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professional Set: accuschroefboormachine GSR 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • De Bosch Professional boormachines met borstelloze motor verdienen onze sterkste ProCORE18V accu's!

Kenmerk:

  • Volume: 24,136 dm3
  • Brutogewicht: 6,738 kg
  • Nettogewicht: 1,566 kg
  • Dimensie Breedte: 360 mm
  • Hoogteafmeting: 151 mm
  • Lengte afmeting: 444 mm

Geschikte producten

Accessoires