Accu klopboormachine GSB 18V-90 C, 2 accu's GBA 18V 5.0Ah, lader en L-BOXX.

Artikelnummer: 06019K6106
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K6106
EAN/GTIN 4059952617350
Nummer fabrikant 06019K6106
L-nummer L00590 1622

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze klopboormachine GSB 18V-90 C, De GSB 18V-90 C Professional is een krachtige snoerloze klopboormachine met een borstelloze motor die met 64 Nm en 2.100 min-¹ topprestaties levert
  • Zijn compacte koplengte van 175 mm zorgt voor een perfecte hanteerbaarheid
  • De robuuste metalen klauwplaat van 13 mm zorgt voor een uitstekende koppeloverdracht bij elke klus
  • De klopboormachine biedt een uitstekende controle over het gereedschap en bescherming van de gebruiker: de HMI biedt een instelbare KickBack Control-functie die het risico van terugslag bij vastlopen van het gereedschap en plotselinge rotatie vermindert
  • De instelbare Precision Clutch-functie voorkomt overbelasting nadat het ingestelde koppel is bereikt, waardoor slijtage en lawaai van de koppeling worden verminderd
  • Dit gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm, evenals in staal en metselwerk tot 13 mm diameter
  • De GSB 18V-90 C Professional is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • L-BOXX 136 ;; 2 x accu GBA 18V 5.0Ah; snellader GAL 18V-40 Professional

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 68 mm
  • Boor-Ø staal, max.: 13 mm
  • Torsie (zacht/hard/max. ): 36/64/- Nm
  • Koppelinstellingen: 21
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Schroef Ø, max. : 12 mm
  • Trillingsemissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 11,8 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,2 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 210 mm

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 5.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires