Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-1050 H

Artikelnummer: 06019J8503
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J8503
EAN/GTIN 4059952582337
Nummer fabrikant 06019J8503
L-nummer L00590 1453

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagmoersleutel GDS 18V-1050 H, De GDS 18V-1050 H Professional is de uitstekende 3/4″ slagmoersleutel met borstelloze motor voor de meest uiteenlopende toepassingen
  • De BITURBO Brushless technologie combineert de kracht van een draadgereedschap met snoerloze vrijheid, geoptimaliseerd voor ProCORE18V oplaadbare batterijen
  • Voor zware toepassingen biedt het nieuwe slagmechanisme een aanhaalmoment van 1.050 Nm en een losbreekmoment van 1.
  • 700 Nm voor extra veeleisende werkomgevingen
  • De veelzijdigheid van de vermogensregeling wordt geboden door de 3 snelheids-/koppelinstellingen waarmee u zich kunt aanpassen aan uw werkvereisten
  • De belangrijkste toepassingsgebieden van de GDS 18V-1050 H Professional zijn metaaltoepassingen zoals constructiestaalwerk, metaalverbinding, pijpmontage, vrachtwagenonderhoud en houtbouw
  • Het apparaat is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GDS 18V-1050 H Professional biedt extra voorzieningen zoals ECP, EMP, een gereedschapstatusindicator, LED-lampje, een 3/4″ gereedschapshouder met klikring plus vergrendelingsgat en een opbergclip

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 1050 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/350 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/750 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, Stage): 0-2600 bpm
  • Slagsnelheid: 0-2600 bpm
  • Schroef Ø: M 14 - M 24
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 13,5 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 86 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 222 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 3/4'' vierkant

Levering:

  • 2 x oplaadbare batterij ProCORE18V 5,5Ah
  • Snellader GAL 1880 CV
  • L-BOXX136N
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • Ladderklem (1600 A02 3G7)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires