{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kwaliteits- en testzegel | VDE | |
| Richtlijn/markering | CE-markering | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | rood | |
| Vorm bekken/bek | plat-rond | |
| Lengte bekken/bek | 25 mm | |
| Breedte bekken/bek | 12 mm | |
| Uitvoering bekken/bek | getand | |
| Materiaal bekken/bek | chroom-vanadiumstaal | |
| Geschikt voor | cu-kabel meerdradig; draad (hard); draad (middelhard) | |
| Doorsnede max., cu-kabel meerdradig | 16 mm2 | |
| Snijhoek | klein facet | |
| Type scharnier | doorgestoken scharnier | |
| Met openingsveer | ja | |
| Lengte snijkanten, snijfunctie | 20 mm | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | combinatietang | |
| Eigenschappen | snijfunctie | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gehard; verchroomd | |
| Productieproces | gehard | |
| Norm | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Lengte totaal | 160 mm |
| Artikelnummer | 03 07 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773015307 | |
| Nummer fabrikant | 03 07 160 | |
| L-nummer | L70010 665 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |