{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 25 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 12 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Cablu de cupru din multe fire; Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare) | |
| Secțiune transversală max., Cablu de cupru din multe fire | 16 mm2 | |
| Mini teşitură | Contur fin | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 20 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat; călit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Lungimea totală | 160 mm |
| Cod articol | 03 07 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773015307 | |
| Număr producător | 03 07 160 | |
| L-Număr | L70010 665 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |