{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Minőségi- és vizsgálati pecsét | VDE | |
| Irányelv / jelölés | CE jelölés | |
| ESD védelmi zóna (EPA) | nem | |
| Szín | piros | |
| Pofa/száj alak | lapos-kerek | |
| Pofa/száj hossza | 25 mm | |
| Pofa/száj szélessége | 12 mm | |
| Pofák/szájak kivitele | fogazott | |
| Pofák/szájak anyaga | króm-vanádium acél | |
| Alkalmas | cu kábel többeres; huzal (kemény); huzal (középkemény) | |
| Keresztmetszet max., cu kábel többeres | 16 mm2 | |
| Vágóél | kis szögben vágás | |
| Csukló típusa | áttűzött illeszték | |
| Nyitórugóval | igen | |
| Markolat kivitele | 2K markolat | |
| Markolat anyaga | műanyag | |
| Fogantyú tulajdonságai | ergonomikus; merítéssel szigetelt; teljesen szigetelt | |
| Élek hossza, vágás funkció | 20 mm | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | kombinált fogó | |
| Fogantyú van | igen | |
| Tulajdonságok | vágás funkció | |
| Alapanyag | króm-vanádium acél | |
| Felület | Edzett; krómozott | |
| Gyártási eljárás | edzett | |
| Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Teljes hossz | 160 mm |
| Cikkszám | 03 07 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773015307 | |
| Gyártó száma | 03 07 160 | |
| L-szám | L70010 665 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |