{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato-okroglo | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 25 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 12 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Primerno za | cu-kabel, večžični; žica (trda); žica (srednje trda) | |
| Maks. presek, cu-kabel, večžični | 16 mm2 | |
| Rezalni rob | fino posnetje rezalnih robov | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Dolžina rezil, funkcija rezanja | 20 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | kombinirane klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kaljeno; kromirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Standard | DIN EN 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Celotna dolžina | 160 mm |
| Številka izdelka | 03 07 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773015307 | |
| Številka proizvajalca | 03 07 160 | |
| L-število | L70010 665 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |