TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder 90-120 mm

Artikelnummer: 274204 90-120
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 18 mm
Totale lengte L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 18 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer TNFFH 90R-3IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274204 90-120
EAN/GTIN 7291075310634
Nummer fabrikant 2302336

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles