{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelgrootte | 80 | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Kom-⌀ D2 | 55 mm | |
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fijnheidsgraad | grof | |
Borsteldraaddikte | 1,2 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 25 mm | |
Aanbevolen toerental | 1.200 min-1 - 2.400 min-1 | |
Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Aanzet | 0,3 (fijn) – 2,0 (grof) mm | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 575026 80 | |
EAN/GTIN | 4062406287054 | |
Nummer fabrikant | 575026 80 |