Uitvoering:
De EN-sure USB HD-camera is een compact en bijzonder veelzijdig systeem, geschikt voor alle starre endoscopen en glasvezelendoscopen. Hoe moeilijk de omstandigheden op locatie ook zijn, de kleine afmetingen en de eenvoudige bediening zorgen ervoor dat het systeem binnen enkele seconden klaar is voor gebruik. Het levert haarscherpe beelden en video’s in HD-kwaliteit - voor exacte en zinvolle diagnoses. De krachtige led-lichtbron is in het systeem geïntegreerd, waardoor er geen aparte lichtbronnen en regeleenheden meer nodig zijn. Neem de camera in uw hand, sluit uw laptop, pc of tablet aan en ga meteen aan de slag. Er is geen software nodig – u kunt de inspectieresultaten rechtstreeks opslaan op uw aangesloten apparaat.
- Toepassing met en zonder software.
- Zoom in / Zoom out.
- Automatische en handmatige witbalans.
- Afbeeldingopslagfunctie.
- Video-opnamefunctie.
- Eenvoudig aansluiten en gebruiken. Aansluiting van notebook, pc of tablet - kan worden gebruikt met en zonder software (USB 3.0) en vanaf Windows 7.
Aansluiting via USB-interface.
Levering:
Inclusief adapter voor het aansluiten van endoscopen met een diameter van 2,7 mm tot 4 mm.
Accessoires:
Andere adapters op aanvraag.