Schroevendraaier voor Torx Plus®, met 2K-vlaggreep 5IP

Artikelnummer: 625922 5IP
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 5IP
Meslengte 40 mm
totale lengte 83 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep Haptopreen
Uitvoering schacht rond
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Punt zwart
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625922 5IP
EAN/GTIN 4062406225582

Omschrijving

Uitvoering:

Vlaggengreep (enkelbladig) met anti-slip Haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Lemmet van chroom-vanadiumstaal, verchroomd en vernikkeld oppervlak, zwarte punt.
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
    Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen