Monteerpen 500x20x5 mm

Artikelnummer: 8783400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandenlichter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8783400
EAN/GTIN 4010883878340
Nummer fabrikant 8783400
L-nummer L60160 2283

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 20 mm
  • Middenlengte: 170,0 mm
  • Tip Ø: 5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen