Universele tas

Artikelnummer: 1811096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1811096
EAN/GTIN 4010886854600
Nummer fabrikant 1811096
L-nummer L60160 5749

Omschrijving

Omschrijving:

hamerhouder met metalen haken
haak voor meetlint
haak voor rolbandmaat

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 5 kg
  • Totale breedte [mm]: 290 mm
  • Totale hoogte [mm]: 290 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Belastbaarheid (max.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen