{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | MAB 155 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.050 W | |
Maximaal toerental | 320 min-1 | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 35 mm | |
Boordiepte | 30 mm | |
Lengte magneetvoet | 80 mm | |
Breedte magneetvoet | 160 mm | |
Werkslag | 39 mm | |
Gewicht | 11 kg | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076535 MAB155 | |
EAN/GTIN | 4250187513893 | |
Nummer fabrikant | MAB 155 |