Opzetbek standaard gecoat, Voor type: 80

Artikelnummer: 363014 80
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

b1 80 mm
Bekhoogte h 28 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 13 mm
Beklengte l 50 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,45 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 80
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363014 80
EAN/GTIN 4062406090531
Nummer fabrikant 363014 80

Omschrijving

Uitvoering:

Combibekken met klemvertanding en gladde spanvlakken.
Met coating op het gladde spanvlak voor optimale houdkracht.