Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Vlamwerend
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 127 mm
Snelle en gemakkelijke verlijming
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Vlamvertragende Tape 5958FR. Dit is een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 1 mm op basis van acryllijm met een zeer vervormbare schuimbasis. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape is vlamvertragend. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief veel verfsoorten met poedercoating.
Kenmerk:
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn; tape is vlamvertragend
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Zwarte, veelzijdige tape met zeer vervormbare kern van acrylschuim van 1 mm dik hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Voldoet aan ontvlambaarheidstest FAR 25.853 (a) 12 seconden verticale verbranding, Bijlage F, Artikel I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; rooktoxiciteit: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (na 4 minuten)
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen