Li-ion-accucel oplaadbaar AAA500

Artikelnummer: 081568 AAA500
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (6,48 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 4
Chemische opbouw Lithium-ion
Accutype Micro, AAA
Internationaal type LR3
Accuspanning 1,5 V
Accucapaciteit 400 mAh
oplaadbaar ja
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081568 AAA500
EAN/GTIN 4013674193967

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige ANSMANN lithium-batterij Micro AAA met Safety-Board voor hoge veiligheid en geïntegreerde type-C-laadaansluiting. Het geïntegreerde Safety-Board beschermt tegen overlading, overbelasting, kortsluiting en diepe ontlading. Eenvoudig opladen van de accu door middel van een in de handel verkrijgbare type-C-laadkabel. Als voeding kan o.a. een pc, een powerbank of een USB-netadapter (5 V) worden gebruikt. De accu kan ook worden opgeladen met een lithium-lader (max. 2,6 A laadstroom). Ladingsniveau-led op de pluspool. Knippert rood tijdens het opladen. Als de accu volledig is opgeladen, brandt deze continu rood. Max. continue ontlaadstroom 2 A, energieniveau 3,26 Wh.

Levering:

4× Micro AAA Li-ion-accu type 500 + 4-in-1 type-C-kabel.