Mat van zacht PVC, transparant, oliebestendig 1500 mm

Artikelnummer: 951961 1500
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Materiaaleigenschap: oliebestendig

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaleigenschap oliebestendig
Uitvoering Gesneden
Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Dikte 3 mm
Materiaal Zacht PVC
Kleur transparant
siliconenvrij ja
Producttype Werkoppervlak beschermmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951961 1500
EAN/GTIN 2050002018921
Nummer fabrikant 759S1070BL

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele werkmat van transparant zacht PVC, oliebestendig.

Toepassing:

Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.

Tip:

Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.