Spaanbakwagen met geperforeerde plaat 250 l

Artikelnummer: 919935 250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bakvolume 250 l
Hoogte 990 mm
Lengte 1.115 mm
Breedte 820 mm
Nuttige breedte 540 mm
Stortrand hoogte met wielen 680 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 55 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 170 mm
Vorkkokers gr. A 170 mm
Vorkkokers gr. D 55 mm
Vorkkokerafstand B 465 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 1
Aantal wielen 3
Belastbaarheid 300 kg
Materiaal wiel Massief rubber
Aftapkraan uitvoering Aftapkraan zonder zeef
Uitrusting geperforeerde plaat Geperforeerde plaat
met vorkkokers ja
gelijkvloers legen ja
oliedicht gelast ja
Gewicht 77 kg
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919935 250
EAN/GTIN 2050001936776

Omschrijving

Uitvoering:

De olie- en waterdichte bak is geschikt voor gelijkvloers legen en is voorzien van een geperforeerde plaat en een aftapkraan.
De container beschikt over vorkkokers en beveiligingen tegen onbedoeld wegglijden en leegkiepen. Inclusief 2 massief rubberen wielen en 1 zwenkwiel met rem.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.