{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 3270 | |
Hoogteverstelbereik | 720 mm - 995 mm | |
Laadvlakbreedte | 605 mm | |
Laadvlakdiepte | 405 mm | |
Wiel-⌀ | 75 mm | |
Belastbaarheid | 150 kg | |
Gewicht | 17 kg | |
Producttype | Materiaalstandaard |
Artikelnummer | 919902 3270 | |
EAN/GTIN | 4017976032702 | |
Nummer fabrikant | 3270 |