{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo di misura | 10 µm - 500 µm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Limite di errore | ±10 % / ±3 µm | |
Metrologia | meccanico | |
Tipo di prodotto | Misuratori spessore rivestimento |
Codice articolo |
496705 2091A
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001052568
copia |
|
Produttore | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |