• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Klimamessgerät Luftstrom-Set, Typ: FR

Artikel-Nr.: 474162 FR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0,6 m/s - 50 m/s
Fehlergrenze (m/s + % vom Messwert) ±0,2 + 1 % (0,6 bis 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 bis 50 m/s)
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Mignon, AA
Betriebstemperatur -10 °C - 70 °C
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Produktart Klimamessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Herstellernummer 0563 4401
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Ausführung:

Klimamessgerät testo 440 zum Messen der Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom im Lüftungskanal (m/s, m3/h).
Flügelrad-Messsonde 16 mm zur Messung großer Luftströme bis 50 m/s.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Klimamessgerät testo 440 Nr. 474141 Gr. 440, 3× Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel, Koffer Nr. 474161 Gr. K und Kalibrierprotokoll.
Flügelrad-Sonde Nr. 474152 Gr. FR

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen