Præcisionshøjderidser 200 mm

Art.-nr.: 443500 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 278,63 DKK /stk.
  • 454,44 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Ridsehøjde 200 mm
Nonius 1/50 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Målesøjle-tværsnit 20×6 mm
Måleværktøj analog
Fodflade, længde 100 mm
Fodflade, bredde 65 mm
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 443500 200
EAN/GTIN 4946368091303
Producentnummer 506-207

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig fod med slebet standflade, lineal hærdet og slebet.
Alle aflæsningsdele er blændfrit forkromede. Skarp, sort skala. Med finindstilling. Let hævede linealkanter forhindrer, at skyderen slider på skalaen. Aflæsnings-nulværdi og ridsespids er afstemt med fodens standflade (ridsemulighed fra “0”). Tegningsmål kan således overføres direkte uden risiko for regnefejl.
Ridsenålen er hårdmetalbestykket.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven