Digitaler 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-12mm

Artikel-Nr.: 428841 6-12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 6 mm - 12 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Anzahl Messköpfe 3
Anzahl Einstellringe 2
Einstellring-⌀ 8 / 10 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428841 6-12
Kopieren
EAN / GTIN 7630041117264
Kopieren
Herstellernummer 06130231
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes CAPA µ-Messsystem.
Messflächen aus gehärteten Stahl (HV30−770).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschraube Nr. 428830, Verlängerung Nr. 428802 und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb