Jogo de micrómetros de interiores de 3 contactos digitais, Faixa de medição: 6-12

N.º do artigo: 428841 6-12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 138,06 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 6 mm - 12 mm
Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface RS232C; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 54
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 8 / 10 mm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428841 6-12
EAN/GTIN 7630041117264
Número do fabricante 06130231

Descrição

Versão:

Micrómetro digital de interiores de 3 pontos para medição de alta precisão de orifícios, mesmo em grandes profundidades de medição. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (sem erro de inclinação de primeira ordem). Autocentrante e autoalinhante. Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Sistema de medição CAPA µ patenteado.
Superfícies de medição em aço temperado (HV30-770).

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores n.º 428830, extensão n.º 428802 e anéis de ajuste.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802, cabo de dados, emissor n.º 498921, adaptador de rádio n.º 498924.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados