XOMU094812ZZER HART

Número de artículo: 213028 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 36.79 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 30.67 / Unidad
a petición
En stock
773 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDMT090416ZDSR
Tipo DURO
Clase HB4715
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0.6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1.5 mm
Radio de programación para ap máx. 2 mm
Avance fz por diente 0.8 mm
Número de cambios/cortes 6
Recubrimiento AlTiN
Radio angular 1,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
110
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Innovador concepto de plaquitas reversibles gracias a las plaquitas de corte reversibles de 3 filos (2×3 filos). Materialesde corte de alto rendimiento para una rentabilidad especialmente elevada.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra