KOMET® vendeskærsplatte 42-010

Art.-nr.: 236607 42-010
Rabat
169,86 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    110,86  DKK 169,86 DKK / styk
  • fra 10 styk
    92,38  DKK 141,55 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 120408-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 42-010
Type BK6115
Type GG (G)
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236607 42-010
EAN/GTIN 4047109213593
Producentnummer W80 42010.086115

Anvendelsestabel

GG (G)
K
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven