Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 42-010

Número de artículo: 236607 42-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    24,24 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    20,20 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Serie KUB Pentron®
Denominación del fabricante KOMET® Wendeschneidplatte
Forma básica Forma octogonal
Anchura de la plaquita de corte 12 mm
Grosor de placas de corte 4,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12 mm
Diámetro de la placa de corte 12 mm
Radio angular 0,4 mm; 0,8 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ancho del chaflán angular 0 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 9 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOGX 120408-01
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Grupo de aplicación de herramientas Bohren
Material de corte, denominación del fabricante BK6115
Clase BK6115
Grosor de la inserción 2,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación otros
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Peso 4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 236607 42-010
EAN / GTIN 4047109213593
Número del fabricante W80 42010.086115
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

GG (G)
K
120
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Descargas y documentos

Productos adecuados