KOMET® váltólapka 42-010

Cikkszám: 236607 42-010
Kedvezmény
22,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,56 € 22,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,80 € 19,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 120408-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 42-010
Minőség BK6115
Típus GG(G)
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236607 42-010
EAN / GTIN 4047109213593
Gyártó száma W80 42010.086115

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz