{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ intervalo de husillo | 38 mm - 51 mm | |
⌀ mínimo Dmín. | 38 | |
Altura H | 17.5 mm | |
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante | ⌀-3,2 mm | |
Recorrido de ajuste aproximado S | 6.5 mm | |
Velocidad de giro máxima | 31,000 min-1 | |
Soporte para plaquitas | 238374 38-50 | |
Cabezal de ajuste de precisión | 238370 38 | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Número del fabricante | M03 20180 |