Mordazas de fijación compactas, Alcance de brazo A: 47mm

Número de artículo: 370143 47
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
474 piezas en stock 474 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de brazo A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance de brazo A 47 mm
Altura de sujeción S 0 mm - 90 mm
Longitud L 95 mm
Anch. B 40 mm
Altura H 81 mm
Fuerza de apriete máxima 16 kN
Par máximo 105 Nm
Para rosca M M12
Tipo de producto Mordazas de fijación compactas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370143 47
EAN / GTIN 4062406233136
Número del fabricante 370143 47
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

  • Forma constructiva compacta, repelente de la suciedad y la viruta.
  • La escala de altura permite un ajuste previo rápido de la altura de sujeción.
  • Pieza de presión montada de forma imperdible. Los adaptadores de pieza de presión se fijan mediante un inserto magnético.
  • Posibilidad de montaje fácil a través del brazo de sujeción.

Material:

Carcasa y brazo de presión de acero bonificado.

Volumen de suministro:

Mordazas de fijación compactas, tuerca corredera para ancho 14 mm y tornillo M12.

Partes opcionales:

Juego de piezas de presión n.° 370148.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Instrumento de sujeción para montaje en la placa reticulada y la mesa de la máquina con ranuras en T.
  • Para sujeción de piezas de trabajo con una fuerza de sujeción de hasta 16 kN.
  • Combinable con soporte de elevación (80 mm) n.° de artículo 370146 80.
  • Combinable con piezas de presión n.° de artículo 370148 3.
  • Interceptar las fuerzas laterales que se produzcan al taladrar y fresar con los topes apropiados.
  • Posicionar los soportes de elevación verticalmente una encima del otro, no de manera escalonada.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • La temperatura ambiente no puede superar los 110 °C.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados