{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | HiPoClamp | |
| Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
| Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
| Peso | 35 kg | |
| Longitud total L | 512 mm | |
| Longitud cuerpo base a | 424 mm | |
| Anchura cuerpo de base B | 125 mm | |
| Gama de sujeción b | 0 mm - 182 mm | |
| Altura del cuerpo base c −0,02 | 100 mm | |
| Gama de sujeción d | 131 mm - 313 mm | |
| Altura de bocas C | 39.5 mm | |
| Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Distancia entre ranuras p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Código de colores para los accesorios adecuados | HiPo | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 360465 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197777904 | |
| Número del fabricante | 360465 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |