Escalera universal de aluminio, 4 partes, con travesaño, Cantidad de barrotes: 10

Número de artículo: 966105 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de barrotes precio unitario incly. IVA
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Longitud de escalera extendida 2.85 m
Longitud de la escalera como escalera de tijera 1.49 m
Altura de trabajo escalera de tijera aprox. 4 m
Altura como plataforma de trabajo 0.63 m
Longitud en estado plegado 0.35 m
Anchura en estado plegado 0.99 m
Profundidad en estado plegado 0.25 m
Anchura travesaño 0.93 m
Cantidad de peldaños 2×2 + 2×3
Peso 12.5 kg
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 966105 10
EAN / GTIN 4031405313101
Número del fabricante 31310

Descripción

Ejecución:

Escalera de pared, escalera de tijera y plataforma de trabajo en un solo equipo. Para el uso como plataforma de trabajo se requieren un revestimiento y una barandilla (a consultar por separado). 6 bisagras de acero con bloqueo automático garantizan la seguridad en el uso. Distancia entre peldaños 280 mm. Estabilidad y seguridad elevada en el trabajo gracias a los 2 travesaños de trabajo nivello® y las zapatas de escalera antideslizantes nivello® en ambos lados. Los travesaños se adjuntan sueltos y se atornillan doblemente en el extremo inferior del larguero.

Norma:

DIN EN 131.

Nota:

Para estas escaleras se suministran travesaños adaptados según la norma.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra