{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | |
Tinka | 078234 dyd. 8230 | |
tinka medžiagoms | INOX | |
Dantų skaičius | 48 | |
Dantų skaičius skirtas | Universalus | |
Pjūvio plotis B | 2 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 078239 48 | |
EAN / GTIN | 4260052463291 | |
Gamintojo numeris | 72123048I |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM pjovimo diskas Drytec® ⌀ 230×25,4 mm nerūdijančiajam plienui, Dantų skaičius: 48
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
79,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dantų skaičius | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Pjūklelio ⌀ D | 230 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
Kiaurymės ⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pjūvio plotis B | 2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |