{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pritaikymo sritys | Ketus | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNGA 160404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PT600M | |
Ašmenys | Keramika | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Nuožula | T02025 | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 550 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Gamintojo numeris | TCV06602 |