CNGA 120412, PT600M, Pritaikymo sritis: GG

Prekės Nr.: 255810 GG
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
655 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys Ketus
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNGA 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys PT600M
Ašmenys Keramika
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas; dažnai pertraukiamas; retai pertraukiamas
Nuožula T02025
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 550 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 255810 GG
EAN / GTIN 4960664545568
Gamintojo numeris TCV01012

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
550
nepertraukiamas
 
sausasis
 
Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
Ketus (G)
K

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį