{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5005; RAL 7035 | |
| Farbton, blau | Signalblau | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil | Einwurfklappe; Korpus | |
| Farbe | blau; grau | |
| Volumen | 75 l | |
| Höhe | 1.000 mm | |
| Breite | 400 mm | |
| Tiefe | 380 mm | |
| Produktart | Abfallbehälter | |
| Form | rechteckig | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Norm | DIN 4102 | |
| Gewicht | 19,8 kg |
| Produkto numeris | 987151 5005 | |
| EAN / GTIN | 2050002050907 | |
| Gamintojo numeris | 665-075-1-2-735 + 5005 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |