{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 6021 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Spalvų tonai, žalios spalvos | Šviesiai žalia | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Šviesiai žalia | Einwurfklappe | |
| Gamintojo pavadinimas | Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel | |
| Spalva | pilkas; žalios spalvos | |
| Apimtis | 75 l | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 400 mm | |
| Gylis | 380 mm | |
| Produkto rūšis | šiukšliadėžė | |
| Forma | stačiakampio formos | |
| Paviršius | dažyt. milteliniu būdu | |
| Standartas | DIN 4102 | |
| Svoris | 19,8 kg |
| Produkto numeris | 987151 6021 | |
| EAN / GTIN | 4031068199999 | |
| Gamintojo numeris | 665-075-1-2-735 + 6021 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Germany, www.stumpf-metall.de |