Easyfix laikiklis šlifavimo medžiagos rulonų vyniotuvui 3

Prekės Nr.: 955798 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 185 mm
Plotis 193 mm
Gylis 217 mm
Naudingas plotis 168 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Rulonų laikikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955798 3
EAN / GTIN 4062406573577

Aprašymas

Modelis:

Kabelių ritės laikiklis iš plastiko su aliumininiu įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis ⌀ 6 mm. Vielos laikiklį galima sureguliuoti taip, kad pavyktų pritvirtinti skirtingas to paties dydžio ritinėlių dėžutes.
Mažiausios dėžutės matmenys: 205 × 205 mm, didžiausios dėžutės matmenys: 312 × 312 mm. (bazinis dėžių dydis: GARANT / VSM ritinėliai, 56 mm pločio).
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Tinka 3 ekonomiškiems ritiniams.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai