Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 954655

Prekės Nr.: 952001 954655
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Farbton, schwarz Anthrazitgrau
Farbton, grau Signalgrau
beschriebenes Teil Kontrastschicht; Deckschicht
Farbe grau; schwarz
Höhe 1 20 mm
Anzahl Aussparungen für Werkzeuge 5 St.
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl 1
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Herstellerspezifische Einheit G
Schaum Beschaffenheit hart
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Breite gesamt 200 mm
Tiefe gesamt 250 mm
Höhe gesamt 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 954655
EAN / GTIN 4067263577416
Gamintojo numeris 952001 954655
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį