{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Färgnyans, svart | Antracitgrå; Antracitová sivá | |
| Färgnyans, grå | Grå; sivá | |
| Tillverkarens beteckning | Hartschaumeinsatz fuer Werkzeugsaetze, passend fuer Hartschaum-Sortiment: 954857 | |
| Färg | grå; sivá; svart; čierna | |
| Antal utskärningar för verktyg | 4 St. | |
| Minsta lämpliga fronthöjd | 100 mm | |
| Bredd i G | 8 | |
| Djup i G | 10 | |
| Antal | 1 | |
| Produktslag | skuminlägg | |
| Skum, förutskuren med laser | ja | |
| Tillverkarspecifik enhet | G | |
| Skumstruktur | hårt | |
| Egenskaper | oljebeständig | |
| Material | Polyeten (PE) | |
| Bredd totalt | 200 mm | |
| Totalt djup | 250 mm | |
| Total höjd | 30 mm | |
| Innehåll | enkeldel |
| Produkto numeris | 952001 954857 | |
| EAN / GTIN | 4067263906636 | |
| Gamintojo numeris | 952001 954857 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |