• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 953431

Prekės Nr.: 952001 953431
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

primeren za garnituro vložkov iz trde pene Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Barvni odtenek, sive Antracitno siva; Signalno siva
Opisan del Deckschicht; Kontrastschicht
Barva sive; sive
Število izrezov za orodje 13 kos
Širina v G 8
Globina v G 20
Število 1
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Enota, specifična za proizvajalca G
Pena, struktura težko
Lastnosti odporen na olje
Material Polietilen (PE)
Skupna širina 200 mm
Celotna globina 500 mm
Celotna višina 30 mm
Vsebina posamezni del

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 953431
EAN / GTIN 4062406156961
Gamintojo numeris 952001 953431
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.